LIQUATITE LA-12x500 GRY コンジット液密 3/4 インチ 500 フィート グレー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 柔軟な液密コンジット |
曲げ半径 | 4.2 " |
色 | グレー |
コンジットサイズ | 3 / 4 " |
コア材質 | 溶融亜鉛めっき鋼 |
内部径 | 0.820 " |
ジャケット素材 | 難燃性PVC |
長さ | 500ft。 |
外径 | 1.03 " |
温度。 範囲 | -4度から140度 |
タイプ | 液密 |
船の重量(kg) | 119.25 |
船高(cm) | 49.53 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8307106000 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | コンジットサイズ | 内部径 | 長さ | 外径 | 温度。 範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA-10x50 グレイ | 2" | 3 / 8 " | 0.484 " | 50ft。 | 0.71 " | -4度から140度 | 液密、スチールコア | ¥22,522 | |
LA-10x100 グレイ | 2" | 3 / 8 " | 0.484 " | 100ft。 | 0.711 " | -4度から140度 | 液密、スチールコア | ¥41,231 | |
LA-10x25 グレイ | 2" | 3 / 8 " | 0.484 " | 25ft。 | 0.69 " | -4度から140度 | 液密 | ¥13,625 | |
LA-10x500 グレイ | 2" | 3 / 8 " | 0.484 " | 500ft。 | 0.69 " | -4度から140度 | 液密 | ¥177,282 | |
LA-11x25 グレイ | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 25ft。 | 0.82 " | -4度から140度 | 液密 | ¥14,407 | |
LA-11x500 グレイ | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 500ft。 | 0.82 " | -4度から140度 | 液密 | ¥232,532 | |
LA-12x25 グレイ | 4.2 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 25ft。 | 1.03 " | -4度から140度 | 液密 | ¥23,838 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。