LIQUATITE EF-13x50 GRY コンジットメタル 1 インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 柔軟な液密コンジット |
曲げ半径 | 5.5 " |
色 | グレー |
コンジットサイズ | 1" |
コア材質 | 経済性、耐食性の柔軟な鋼 |
内部径 | 1.041 " |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 50ft。 |
外径 | 1.29 " |
温度。 範囲 | -4度から176度 |
船の重量(kg) | 9.68 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8307106000 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | コンジットサイズ | 内部径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EF-10x50 グレイ | 2" | 3 / 8 " | 0.484 " | 0.69 " | ¥14,105 | |
EF-11x50 グレイ | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 0.82 " | ¥15,317 | |
EF-12x50 グレイ | 4.2 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 1.03 " | ¥21,821 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。