LIQUATITE EF-12x100 GRY コンジット液密
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
アイテム価格 | 柔軟な液密コンジット |
曲げ半径 | 4.2 " |
色 | グレー |
コンジットサイズ | 3 / 4 " |
コア材質 | 経済性、耐食性の柔軟な鋼 |
内部径 | 0.820 " |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 100ft。 |
外径 | 1.03 " |
温度。 範囲 | -4度から176度 |
UPC | 782673009701 |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8307106000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 曲げ半径 | コンジットサイズ | コア材質 | 内部径 | アイテム価格 | ジャケット素材 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA-11x100 グレイ | -4度から140度 | 3" | 1 / 2 " | 溶融亜鉛めっき鋼 | 0.622 " | 柔軟な液密コンジット | 難燃性PVC | 0.82 " | ¥51,212 | ||
LA-12x100 グレイ | -4度から140度 | 4.2 " | 3 / 4 " | 溶融亜鉛めっき鋼 | 0.820 " | 柔軟な液密コンジット | 難燃性PVC | 1.03 " | ¥70,779 | ||
EF-10x100 グレイ | -4度から176度 | 2" | 3 / 8 " | 経済性、耐食性の柔軟な鋼 | 0.484 " | 柔軟な液密コンジット | PVC | 0.69 " | ¥23,861 | ||
EF-11x100 グレイ | -4度から176度 | 3" | 1 / 2 " | 経済性、耐食性の柔軟な鋼 | 0.622 " | 柔軟な液密コンジット | PVC | 0.82 " | ¥23,861 | ||
EF-13x100 グレイ | -4度から176度 | 5.5 " | 1" | 経済性、耐食性の柔軟な鋼 | 1.041 " | 柔軟な液密コンジット | PVC | 1.29 " | ¥65,709 | ||
AT-15 | - | - | - | - | - | コンジット | - | - | ¥213,855 | ||
AT-14 | - | - | - | - | - | コンジット | - | - | ¥159,154 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。