LIQUATITE CEA-13x100 BLK コンジット液密 1 インチ 100 フィート
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 柔軟な液密コンジット |
曲げ半径 | 3" |
色 | ブラック |
コンジットサイズ | 1" |
コア材質 | 亜鉛めっき鋼 |
内部径 | 1.041 " |
ジャケット素材 | 難燃性、低発煙、低毒性の熱可塑性ポリウレタン |
長さ | 100ft。 |
外径 | 1.29 " |
温度。 範囲 | -40度から176度F |
タイプ | 非UL |
船の重量(kg) | 23.85 |
船高(cm) | 64.14 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 20.96 |
HSコード | 8307106000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 曲げ半径 | コンジットサイズ | 内部径 | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEA-12x50 BLK | 2.5 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 50ft。 | 1.03 " | ¥42,738 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。