LIQUATITE BR-14x50 フレキシブル コンジット 縮小壁 1 1/4 インチ
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
アイテム価格 | フレキシブルスチールコンジット |
曲げ半径 | 6" |
コンジットサイズ | 1-1 / 4」 |
内部径 | 1.25 " |
長さ | 50ft。 |
材料 | 溶融亜鉛めっき鋼 |
外径 | 1.63 " |
タイプ | 縮小された壁 |
船の重量(kg) | 14.13 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 61.47 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8307106000 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | コンジットサイズ | 内部径 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-10×25 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | フレキシブルスチールコンジット | 25ft。 | 溶融亜鉛めっき鋼 | 0.61 " | ¥8,735 | |
BR-11×25 | 3" | 1 / 2 " | 0.625 " | フレキシブルスチールコンジット | 25ft。 | 溶融亜鉛めっき鋼 | 0.92 " | ¥10,960 | |
BR-11×500 | 3" | 1 / 2 " | 0.625 " | フレキシブルスチールコンジット | 500ft。 | 溶融亜鉛めっき鋼 | 0.92 " | ¥198,651 | |
BR-12×25 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | フレキシブルスチールコンジット | 25ft。 | 溶融亜鉛めっき鋼 | 1.105 " | ¥13,978 | |
BR-12×500 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | フレキシブルスチールコンジット | 500ft。 | 溶融亜鉛めっき鋼 | 1.105 " | ¥269,966 | |
BR-15×25 | 8" | 1-1 / 2」 | 1.500 " | フレキシブルスチールコンジット | 25ft。 | 溶融亜鉛めっき鋼 | 1.95 " | ¥51,456 | |
ABR10x25 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | フレキシブルアルミコンジット | 25ft。 | アルミニウム | 0.61 " | ¥7,722 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。