LIQUATITE ATX-11x100 BLK フレキシブル液密コンジット、UV 安定化、UL 94-HB 認定済み
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 柔軟な液密コンジット |
曲げ半径 | 2" |
色 | ブラック |
コンジットサイズ | 1 / 2 " |
コア材質 | 耐食性軟鋼 |
内部径 | 0.622 " |
ジャケット素材 | 熱可塑性ゴム |
長さ | 100ft。 |
外径 | 0.82 " |
温度。 範囲 | -76度から302度F |
タイプ | 極端な温度 |
船の重量(kg) | 9.32 |
船高(cm) | 44.77 |
船の長さ(cm) | 42.55 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8307106000 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | コンジットサイズ | 内部径 | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX-10x50 ブラック | 1.5 " | 3 / 8 " | 0.484 " | 50ft。 | 0.69 " | ¥95,134 | |
ATX-11x25 ブラック | 2" | 1 / 2 " | 0.622 " | 25ft。 | 0.82 " | ¥40,591 | |
ATX-11x50 ブラック | 2" | 1 / 2 " | 0.622 " | 50ft。 | 0.82 " | ¥79,033 | |
ATX-12x25 ブラック | 2.5 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 25ft。 | 1.03 " | ¥52,147 | |
ATX-12x50 ブラック | 2.5 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 50ft。 | 1.03 " | ¥100,427 | |
ATX-12x100 ブラック | 2.5 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 100ft。 | 1.03 " | ¥191,815 | |
ATX-13x25 ブラック | 3" | 1" | 1.041 " | 25ft。 | 1.29 " | ¥82,762 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。