LIQUATITE ATLA-13x400 GRY コンジット液密 1 インチ 400 フィート グレー -67-221f
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 柔軟な液密コンジット |
曲げ半径 | 5.5 " |
色 | グレー |
コンジットサイズ | 1" |
コア材質 | 溶融亜鉛めっき鋼 |
内部径 | 1.041 " |
ジャケット素材 | 難燃性PVC |
長さ | 400ft。 |
外径 | 1.29 " |
温度。 範囲 | -67度から221度 |
タイプ | 液密 |
船の重量(kg) | 147.6 |
船高(cm) | 49.53 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8307106000 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | コンジットサイズ | 内部径 | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLA-11x25 グレイ | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 25ft。 | 0.82 " | ¥52,185 | |
ATLA-11x50 グレイ | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 50ft。 | 0.82 " | ¥86,370 | |
ATLA-11x100 グレイ | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 100ft。 | 0.82 " | ¥139,975 | |
ATLA-11x500 グレイ | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 500ft。 | 0.82 " | ¥449,771 | |
ATLA-12x25 グレイ | 4.2 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 25ft。 | 1.03 " | ¥71,544 | |
ATLA-12x100 グレイ | 4.2 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 100ft。 | 1.03 " | ¥196,345 | |
ATLA-13x100 グレイ | 5.5 " | 1" | 1.041 " | 100ft。 | 1.29 " | ¥381,824 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。