LINEMASTER TWIN 88SN1-05 逆転汎用フットスイッチ モメンタリアクション
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用フットスイッチ |
Action | 一瞬 |
色 | ブラック |
お問合せフォーム | (2)SPDT |
定格電流 | 16 |
深さ | 2.625 " |
HP | 1/2 |
IP評価 | 68 |
長さ | 7" |
材料 | アルミニウム |
NEMA評価 | 2,4,6,6P、13 |
定格電圧 | 125 / 250 VAC |
幅(Width) | 7.38 " |
船の重量(kg) | 1.37 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 47.24 |
船幅(cm) | 42.16 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。