LINEMASTER 522-D28 フットスイッチガード スチールアラート オレンジ
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
アイテム価格 | フットスイッチガード |
色 | オレンジ |
深さ | 6.25 " |
長さ | 6" |
材料 | 成形鋼 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 2.87 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 80.77 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。