入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グリースニードルノズル |
接続 | 1/8 "FNPT |
フィッティングエンド(インチ) | 1/8 "FNPT |
最小破裂圧力 | 14,000 PSI |
サイズ | 4 mm |
作動圧力 | 3500 PSI |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。