アイテム価格 | ドラムドリー |
キャスター径 | 2.5 " |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスター幅 | 1" |
色 | ブラック |
ドリー容量 | 400ポンド |
ドラム容量 | 55ガロン。 |
高さ | 5.25 " |
内部径 | 23.25 " |
キャスターの数 | 4 |
外径 | 23.25 " |
船の重量(kg) | 8.01 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 60.71 |
船幅(cm) | 60.45 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。