LINCOLN ELECTRIC K2532-1マグナム100sgスプールガン
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
アイテム価格 | スプールガン |
アンプ | 130A |
角度 | 90度 |
ケーブル長 | 10 |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
ハンドルタイプ | ピストルグリップ |
MIGガン番号 | 100SG |
回転 | 0度 |
サイズ | 10フィートの入力ケーブル |
トリガー | スタンダード |
チューブ材質 | 金属 |
管のサイズ | M |
タイプ | アルミ線溶接 |
UPC | 015082674865 |
ワイヤーサイズ | 0.030-0.035" |
船の重量(kg) | 5.58 |
船高(cm) | 43.94 |
船の長さ(cm) | 51.31 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8468100000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。