LIFTMASTER MATDCBB3 商用ゲートオペレーターバリア
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
アイテム価格 | 商用ゲートオペレーター |
色 | ホワイト |
サイクル | 100時間あたりXNUMX |
深さ | 20.5 " |
高さ | 28 " |
最大 容量 | 15フィートx 3 "アーム |
モーター | 1 / 2 HP |
時間間隔 | 連続的な |
タイプ | 障壁 |
電圧 | 115v単相 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 53.98 |
船高(cm) | 111.76 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8608000000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。