入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Webスリング |
バスケットヒッチ容量 | 12,800ポンド |
チョーカーヒッチ容量 | 5000ポンド |
色 | イエロー |
長さ | 17ft。 |
材料 | ナイロン |
プライ数 | 2 |
スリング評価 | タイプU |
スリングタイプ | ユニリンク(スチール) |
温度。 範囲 | 200度F |
垂直ヒッチ容量 | 6400ポンド |
耐摩耗性カバー | なし |
Webグレード | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 2" |
糸コーティング | ラテックス |
船の重量(kg) | 2.93 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 6307909995 |
原産国 | US |
モデル | 温度。 範囲 | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 垂直ヒッチ容量 | Webグレード | 幅(Width) | 色 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UU1802NX10 | 200度F | 6400ポンド | 2500ポンド | 3200ポンド | ヘビーデューティ | 2" | イエロー | 10ft。 | ¥35,714 | |
UU1802NX11 | 200度F | 6400ポンド | 2500ポンド | 3200ポンド | ヘビーデューティ | 2" | イエロー | 11ft。 | ¥36,917 | |
UU1802NX12 | 200度F | 6400ポンド | 2500ポンド | 3200ポンド | ヘビーデューティ | 2" | イエロー | 12ft。 | ¥38,128 | |
UU1802NX13 | 200度F | 6400ポンド | 2500ポンド | 3200ポンド | ヘビーデューティ | 2" | イエロー | 13ft。 | ¥39,333 | |
UU1802NX14 | 200度F | 6400ポンド | 2500ポンド | 3200ポンド | ヘビーデューティ | 2" | イエロー | 14ft。 | ¥40,559 | |
UU1802NX15 | 200度F | 6400ポンド | 2500ポンド | 3200ポンド | ヘビーデューティ | 2" | イエロー | 15ft。 | ¥41,756 | |
UU1802NX16 | 200度F | 6400ポンド | 2500ポンド | 3200ポンド | ヘビーデューティ | 2" | イエロー | 16ft。 | ¥42,967 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。