リフト-すべてUU2604DX19WebスリングスチールユニリンクL19ft8600lb W4in | AC7PGF 38T250

LIFT-ALL UU2604DX19 ウェブスリング スチール ユニリンク L19フィート 8600ポンド W4インチ

在庫あり
アイテム:AC7PGF モデル:UU2604DX19相互参照:38T250

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥123,150 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemWebスリング
バスケットヒッチ容量17,200ポンド
チョーカーヒッチ容量6900ポンド
イエロー
長さ19ft。
材料ポリエステル
プライ数2
スリング評価タイプU
スリングタイプユニリンク(スチール)
温度。 範囲200度F
垂直ヒッチ容量8600ポンド
耐摩耗性カバーなし
Webグレード軽量
幅(Width)4"
糸コーティングラテックス

発送情報:

船の重量(kg) 6.21
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)45.72
船幅(cm)22.86
HSコード6307909995
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル温度。 範囲バスケットヒッチ容量チョーカーヒッチ容量垂直ヒッチ容量Webグレード幅(Width)長さ価格
リフト-すべてUU1802NX10WebスリングスチールユニリンクL10ft3200lb W2in | AC7NLW 38R823 UU1802NX10200度F6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ2"イエロー10ft。¥35,714
リフト-すべてUU1802NX11WebスリングスチールユニリンクL11ft3200lb W2in | AC7NLX 38R824 UU1802NX11200度F6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ2"イエロー11ft。¥36,917
リフト-すべてUU1802NX12WebスリングスチールユニリンクL12ft3200lb W2in | AC7NLY 38R825 UU1802NX12200度F6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ2"イエロー12ft。¥38,128
リフト-すべてUU1802NX13WebスリングスチールユニリンクL13ft3200lb W2in | AC7NLZ 38R826 UU1802NX13200度F6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ2"イエロー13ft。¥39,333
リフト-すべてUU1802NX14WebスリングスチールユニリンクL14ft3200lb W2in | AC7NMA 38R827 UU1802NX14200度F6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ2"イエロー14ft。¥40,559
リフト-すべてUU1802NX15WebスリングスチールユニリンクL15ft3200lb W2in | AC7NMB 38R828 UU1802NX15200度F6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ2"イエロー15ft。¥41,756
リフト-すべてUU1802NX16WebスリングスチールユニリンクL16ft3200lb W2in | AC7NMC 38R829 UU1802NX16200度F6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ2"イエロー16ft。¥42,967

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LIFT-ALL UU2604DX19 ウェブスリング スチール ユニリンク L19フィート 8600ポンド W4インチ
¥123,150 /単価