入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラウンドスリング |
バスケットヒッチ容量 | 20,000ポンド |
チョーカーヒッチ容量 | 8000ポンド |
カラーコード | オレンジ |
直径 | 1" |
長さ | 12ft。 |
材料 | アラミド/ポリエステル |
スリングタイプ | エンドレス |
温度。 範囲 | -60〜350度F |
垂直ヒッチ容量 | 10,000ポンド |
負荷時の幅 | 1 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.62 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
モデル | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 直径 | 長さ | 材料 | 垂直ヒッチ容量 | 負荷時の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN100KX10 | 200,000ポンド | 80,000ポンド | 2.75 " | 10ft。 | アラミド/ナイロン | 100,000ポンド | 4.25 " | ¥734,521 | |
KEN100KX12 | 200,000ポンド | 80,000ポンド | 2.75 " | 12ft。 | アラミド/ナイロン | 100,000ポンド | 4.25 " | ¥939,490 | |
KEN100KX14 | 200,000ポンド | 80,000ポンド | 2.75 " | 14ft。 | アラミド/ナイロン | 100,000ポンド | 4.25 " | ¥1,091,669 | |
KEN100KX16 | 200,000ポンド | 80,000ポンド | 2.75 " | 16ft。 | アラミド/ナイロン | 100,000ポンド | 4.25 " | ¥1,243,841 | |
KEN100KX18 | 200,000ポンド | 80,000ポンド | 2.75 " | 18ft。 | アラミド/ナイロン | 100,000ポンド | 4.25 " | ¥1,396,003 | |
KEN100KX20 | 200,000ポンド | 80,000ポンド | 2.75 " | 20ft。 | アラミド/ナイロン | 100,000ポンド | 4.25 " | ¥1,252,613 | |
KEN100KX25 | 200,000ポンド | 80,000ポンド | 2.75 " | 25ft。 | アラミド/ナイロン | 100,000ポンド | 4.25 " | ¥1,574,482 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。