定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

リフト-すべてEN30X17ラウンドリングエンドレス17フィート長さ2600ポンド容量| AC7YAY 38Z346

LIFT-ALL EN30X17 ラウンドスリング エンドレス 長さ 17 フィート 耐荷重 2600 ポンド

在庫あり
アイテム:AC7YAY モデル:EN30X17相互参照:38Z346

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥15,667 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ラウンドスリング
バスケットヒッチ容量5200ポンド
チョーカーヒッチ容量2100ポンド
カラーコードパープル
直径5 / 8 "
長さ17ft。
材料ポリエステル
スリングタイプエンドレス
温度。 範囲-60〜200度F
垂直ヒッチ容量2600ポンド
負荷時の幅1"

発送情報:

船の重量(kg) 1.53
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)40.64
船幅(cm)17.78
HSコード6307909889
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル垂直ヒッチ容量バスケットヒッチ容量チョーカーヒッチ容量負荷時の幅カラーコード直径長さ材料価格
リフト-すべてEN30X10ラウンドスリングエンドレス10フィート2600ポンド。 | AC3DQT 2RU52 EN30X102600ポンド5,200ポンド。2100ポンド1"パープル5 / 8 "10ft。ポリエステル¥10,023
リフト-すべてEN60X12ラウンドスリングエンドレス12フィート5300ポンド。 | AC3DQU 2RU53 EN60X125300ポンド10,600ポンド。4200ポンド1.375 "グリーン7 / 8 "12ft。ポリエステル¥14,955
リフト-すべてEN60X20ラウンドスリングエンドレス20フィート5300ポンド。 | AC3DQV 2RU54 EN60X205300ポンド10,600ポンド。4200ポンド1.375 "グリーン7 / 8 "20ft。ポリエステル¥22,361
リフト-すべてEN90X3ラウンドスリングエンドレス3フィート8400ポンド。 | AC3DQW 2RU55 EN90X38400ポンド16,800ポンド。6700ポンド1.75 "イエロー1.125 "3ft。ポリエステル¥6,415
リフト-すべてEN90X12ラウンドスリングエンドレス12フィート8400ポンド。 | AC3DQX 2RU56 EN90X128400ポンド16,800ポンド。6700ポンド1.75 "イエロー1.125 "12ft。ポリエステル¥18,897
リフト-すべてEN90X20ラウンドスリングエンドレス20フィート8400ポンド。 | AC3DQY 2RU57 EN90X208400ポンド16,800ポンド。6700ポンド1.75 "イエロー1.125 "20ft。ポリエステル¥30,126
リフト-すべてEN150X6ラウンドスリングエンドレス6フィート13ポンド| AC200DQZ 3RU2 EN150X613,200ポンド26,400ポンド。10,600ポンド2"レッド1.375 "6"ポリエステル¥15,166

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LIFT-ALL EN30X17 ラウンドスリング エンドレス 長さ 17 フィート 耐荷重 2600 ポンド
¥15,667 /単価