入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Webスリング |
バスケットヒッチ容量 | 17,600ポンド |
チョーカーヒッチ容量 | 7040ポンド |
色 | シルバー |
目の長さ | 11 " |
長さ | 12ft。 |
材料 | タフエッジ |
プライ数 | 2 |
スリング評価 | 4タイプ |
スリングタイプ | ツイストアイとアイ |
温度。 範囲 | 200度F |
垂直ヒッチ容量 | 8800ポンド |
耐摩耗性カバー | なし |
Webグレード | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 3" |
糸コーティング | ラテックス |
船の重量(kg) | 2.14 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 6307909995 |
原産国 | US |
モデル | スリングタイプ | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 垂直ヒッチ容量 | Webグレード | 幅(Width) | 色 | 目の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE2801TTX10 | ツイストアイとアイ | 6400ポンド | 2500ポンド | 3200ポンド | ヘビーデューティ | 1" | シルバー | 8.5 " | ¥8,004 | |
EE2801TTX11 | ツイストアイとアイ | 6400ポンド | 2500ポンド | 3200ポンド | ヘビーデューティ | 1" | シルバー | 8.5 " | ¥9,201 | |
EE2801TTX12 | ツイストアイとアイ | 6400ポンド | 2500ポンド | 3200ポンド | ヘビーデューティ | 1" | シルバー | 8.5 " | ¥8,266 | |
EE2801TTX13 | ツイストアイとアイ | 6400ポンド | 2500ポンド | 3200ポンド | ヘビーデューティ | 1" | シルバー | 8.5 " | ¥10,391 | |
EE2801TTX14 | ツイストアイとアイ | 6400ポンド | 2500ポンド | 3200ポンド | ヘビーデューティ | 1" | シルバー | 8.5 " | ¥10,546 | |
EE2801TTX15 | ツイストアイとアイ | 6400ポンド | 2500ポンド | 3200ポンド | ヘビーデューティ | 1" | シルバー | 8.5 " | ¥11,581 | |
EE2801TTX16 | ツイストアイとアイ | 6400ポンド | 2500ポンド | 3200ポンド | ヘビーデューティ | 1" | シルバー | 8.5 " | ¥10,495 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。