定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

リフトオール EE1804NFX3 ウェブ スリング アイ アンド アイ L3ft 6400lb W4in | AC7QKU 38T866

LIFT-ALL EE1804NFX3 ウェブ スリング アイ アンド アイ L3ft 6400lb W4in

在庫あり
アイテム:AC7QKU モデル:EE1804NFX3相互参照:38T866

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,891 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemWebスリング
バスケットヒッチ容量12,800ポンド
チョーカーヒッチ容量5000ポンド
イエロー
目の長さ12 "
長さ3ft。
材料ナイロン
プライ数1
スリング評価3タイプ
スリングタイプフラットアイとアイ
温度。 範囲200度F
垂直ヒッチ容量6400ポンド
耐摩耗性カバーなし
Webグレードヘビーデューティ
幅(Width)4"
糸コーティングラテックス

発送情報:

船の重量(kg) 0.77
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)30.48
船幅(cm)5.08
HSコード6307909995
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルスリングタイプバスケットヒッチ容量チョーカーヒッチ容量温度。 範囲垂直ヒッチ容量Webグレード幅(Width)価格
リフト-すべてEE1802TFX6スリングアイアイ6フィートL3200ポンドW2インチ| AA8TVJ 1A597 EE1802TFX6フラットアイとアイ6,400ポンド。2500ポンド-50度から200度F3200ポンドヘビーデューティ2"シルバー¥6,319
リフト-すべてEE1802TFX8スリングアイアイ8フィートL3200ポンドW2インチ| AA8TVK 1A598 EE1802TFX8フラットアイとアイ6400ポンド2500ポンド-50度から200度F3200ポンドヘビーデューティ2"シルバー¥8,072
リフト-すべてEE1803TFX6スリングアイアイ6フィート長さ4400ポンド容量| AA8TVL 1A599 EE1803TFX6フラットアイとアイ9,600ポンド。3800ポンド-50度から200度F4800ポンドヘビーデューティ3"シルバー¥10,697
リフト-すべてEE1804TFX8スリングアイアイ8フィート長さ6400ポンド容量| AA8TVM 1A600 EE1804TFX8フラットアイとアイ12,800ポンド。5000ポンド-50度から200度F6400ポンドヘビーデューティ4"シルバー¥14,862
リフト-すべてEE1602DFX20スリングアイアイ20フィート長さ2400ポンド容量| AC3DRX 2RU79 EE1602DFX20フラットアイとアイ4,800ポンド。1900ポンド-50度から200度F2400ポンド軽量2"イエロー¥7,548
リフト-すべてEE1603DFX20スリングアイアイ20フィート長さ3600ポンド容量| AC3DRY 2RU80 EE1603DFX20フラットアイとアイ7,200ポンド。2900ポンド-50度から200度F3600ポンド軽量3"イエロー¥12,265
リフト-すべてEE1604DFX10スリングアイアイ10フィートL4800ポンド容量W4インチ| AC3DRZ 2RU81 EE1604DFX10フラットアイとアイ9,600ポンド。3800ポンド-50度から200度F4800ポンド軽量4"イエロー¥9,917

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LIFT-ALL EE1804NFX3 ウェブ スリング アイ アンド アイ L3ft 6400lb W4in
¥11,891 /単価