入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブライドルスリング |
バスケットヒッチ容量 | 6,400ポンド。 |
チョーカーヒッチ容量 | 5100ポンド |
色 | シルバー |
長さ | 6" |
材料 | タフエッジ |
プライ数 | 1 |
スリング評価 | DOS |
スリングタイプ | ダブルレッグ長方形スリングフック |
温度。 範囲 | -50度から200度F |
UPC | 697886613389 |
垂直ヒッチ容量 | 6000ポンド |
耐摩耗性カバー | なし |
Webグレード | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 2" |
糸コーティング | ラテックス |
船の重量(kg) | 2.79 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
モデル | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 長さ | 垂直ヒッチ容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOSEE1801TFX3 | 3200ポンド | 2700ポンド | 3ft。 | 3200ポンド | 1" | ¥45,587 | |
DOSEE1801TFX6 | 3200ポンド | 2700ポンド | 6" | 3200ポンド | 1" | ¥50,456 | |
DOSEE1802TFX3 | 6400ポンド | 5100ポンド | 3ft。 | 6000ポンド | 2" | ¥67,179 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。