入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オートバイの固定ストラップ |
調整タイプ | ラチェット |
ボディ材質 | ポリエステル |
破壊強度 | 2100ポンド |
色 | ブラック |
フィッティングスタイル | Jフック |
ハードウェア材料 | 鋼 |
ストラップの長さ | 6" |
ストラップの幅 | 1" |
作業負荷限界 | 700ポンド |
船の重量(kg) | 0.78 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 破壊強度 | 色 | フィッティングスタイル | ストラップの長さ | ストラップの幅 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9004001 | ナイロン | 12,000ポンド | ホワイト | - | 45 " | 2" | 2400ポンド。 | ¥6,402 | ||
9004002 | ナイロン | 12,000ポンド | ホワイト | - | 54 " | 2" | 2400ポンド。 | ¥6,897 | ||
9004005 | ナイロン | 12,000ポンド | ホワイト | - | 56 " | 2" | 2400ポンド。 | ¥6,906 | ||
9004006 | ナイロン | 12,000ポンド | ホワイト | - | 60 " | 2" | 2400ポンド。 | ¥7,027 | ||
9004016 | ポリエステル | 2100ポンド | ブラック | Jフック | 12 " | 1" | 700ポンド | ¥7,231 | ||
MCT | ポリエステル | 2100ポンド | レッド | Jフック | 8" | 1" | 700ポンド | ¥5,695 | ||
MCHS | ポリエステル | 2100ポンド | レッド | 縫い目 | 2ft。 | 1" | 700ポンド | ¥1,423 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。