LIFT-ALL 6T110X6 ワイヤー メッシュ スリング 長さ 6 フィート VLL 7200 ポンド
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
アイテム価格 | 金網スリング |
バスケットヒッチ容量 | 14,400ポンド |
チョーカーヒッチ容量 | 7200ポンド |
長さ | 6" |
材料 | 鋼 |
スリング評価 | 1タイプ |
スリングタイプ | チョーカーとトライアングル |
ターミナル径 | 3-1 / 2」 |
UPC | 697886101060 |
垂直ヒッチ容量 | 7200ポンド |
幅(Width) | 6" |
針金ゲージ | 10 |
船の重量(kg) | 13.25 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 25.91 |
原産国 | US |
モデル | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 長さ | 材料 | 垂直ヒッチ容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T110X3 | 4600ポンド | 2300ポンド | 3ft。 | 鋼 | 2300ポンド | 2" | ¥49,232 | |
3T110X6 | 7,000ポンド。 | 3500ポンド | 6" | 鋼 | 3500ポンド | 3" | ¥73,012 | |
4T110X10 | 9,600ポンド。 | 4800ポンド | 10ft。 | 鋼 | 4800ポンド | 4" | ¥109,701 | |
4T110X4 | 9,600ポンド。 | 4800ポンド | 4ft。 | 鋼 | 4800ポンド | 4" | ¥93,746 | |
4T110X6 | 9,600ポンド。 | 4800ポンド | 6" | 亜鉛めっき鋼 | 4800ポンド | 4" | ¥126,628 | |
4T110X8 | 9,600ポンド。 | 4800ポンド | 8ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 4800ポンド | 4" | ¥105,742 | |
10T110X18 | 24,000ポンド。 | 12,000ポンド | 18ft。 | 鋼 | 12,000ポンド | 10 " | ¥295,976 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。