LIFT-ALL 58IEEX7 スリング ワイヤー ロープ 長さ 7 フィート 垂直耐荷重 7800 ポンド
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
アイテム価格 | ワイヤーロープスリング |
バスケットヒッチ容量 | 15,600ポンド |
チョーカーヒッチ容量 | 5800ポンド |
長さ | 7ft。 |
材料 | 鋼 |
ロープ径 | 5 / 8 " |
スリングタイプ | 目と目 |
温度。 範囲 | -60度から400度F |
UPC | 697886636760 |
垂直ヒッチ容量 | 7800ポンド |
船の重量(kg) | 3.54 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 7312102000 |
原産国 | CN |
モデル | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | ロープ径 | 垂直ヒッチ容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12EEX7 | 10,200ポンド | 3800ポンド | 1 / 2 " | 5000ポンド | ¥16,092 | |
12IEEX7 | 10,200ポンド | 3800ポンド | 1 / 2 " | 5000ポンド | ¥8,848 | |
14IEEX7 | 2600ポンド | 960ポンド | 1 / 4 " | 1300ポンド | ¥4,664 | |
1EEX7 | 40,000ポンド | 14,400ポンド | 1" | 19,600ポンド | ¥62,115 | |
1IEEX7 | 40,000ポンド | 14,400ポンド | 1" | 19,600ポンド | ¥30,750 | |
34EEX7 | 22,000ポンド | 8200ポンド | 3 / 4 " | 11,200ポンド | ¥34,269 | |
38EEX7 | 5800ポンド | 2200ポンド | 3 / 8 " | 2800ポンド | ¥11,719 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。