入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーロープスリング |
バスケットヒッチ容量 | 4400ポンド |
チョーカーヒッチ容量 | 1480ポンド |
長さ | 4ft。 |
材料 | 鋼 |
ロープ径 | 3 / 8 " |
スリングタイプ | 目と目 |
温度。 範囲 | -60度から400度F |
垂直ヒッチ容量 | 2200ポンド |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 7312102000 |
原産国 | CN |
モデル | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 長さ | ロープ径 | 垂直ヒッチ容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14IEEX4 | 2,600ポンド。 | 960ポンド | 4ft。 | 1 / 4 " | 1300ポンド | ¥4,279 | |
38IEEX6 | 5,800ポンド。 | 2200ポンド | 6" | 3 / 8 " | 2800ポンド | ¥6,927 | |
12IEEX6 | 10,200ポンド。 | 3800ポンド | 6" | 1 / 2 " | 5000ポンド | ¥9,248 | |
14IEEX2 | 2,600ポンド。 | 960ポンド | 2" | 1 / 4 " | 1300ポンド | ¥3,414 | |
14IEEX3 | 2,600ポンド。 | 960ポンド | 3ft。 | 1 / 4 " | 1300ポンド | ¥3,712 | |
38IEEX2 | 5,800ポンド。 | 2200ポンド | 2" | 3 / 8 " | 2800ポンド | ¥4,596 | |
12IEEX20 | 10,200ポンド。 | 3800ポンド | 20ft。 | 1 / 2 " | 5000ポンド | ¥16,381 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。