定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LIFT-ALL 38EEX13 スリング ワイヤー ロープ 長さ 13 フィート 垂直耐荷重 2800 ポンド | AC7YUJ 38Z728

LIFT-ALL 38EEX13 スリング ワイヤー ロープ 長さ 13 フィート 垂直耐荷重 2800 ポンド

在庫あり
アイテム:AC7YUJ モデル:38EEX13相互参照:38Z728

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥22,172 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemワイヤーロープスリング
バスケットヒッチ容量5800ポンド
チョーカーヒッチ容量2200ポンド
長さ13ft。
材料
ロープ径3 / 8 "
スリングタイプ目と目
温度。 範囲-60度から400度F
垂直ヒッチ容量2800ポンド

発送情報:

船の重量(kg) 1.76
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)48.26
船幅(cm)45.72
HSコード7312102000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルバスケットヒッチ容量チョーカーヒッチ容量長さロープ径垂直ヒッチ容量価格
リフト-すべて14IEEX4スリングワイヤーロープL4ftVll1300lb Dia1 / 4in | AA8TVC 1A591 14IEEX42,600ポンド。960ポンド4ft。1 / 4 "1300ポンド¥4,279
リフト-すべて38IEEX6スリングワイヤーロープL6ftVll2800lb Dia3 / 8in | AA8TVD 1A592 38IEEX65,800ポンド。2200ポンド6"3 / 8 "2800ポンド¥6,927
リフト-すべて12IEEX6スリングワイヤーロープL6ftVll5000lb Dia1 / 2in | AA8TVE 1A593 12IEEX610,200ポンド。3800ポンド6"1 / 2 "5000ポンド¥9,248
リフト-すべての14IEEX2スリングワイヤーロープ2フィート| AC3DRN 2RU71 14IEEX22,600ポンド。960ポンド2"1 / 4 "1300ポンド¥3,414
リフト-すべての14IEEX3スリングワイヤーロープ3フィート| AC3DRP 2RU72 14IEEX32,600ポンド。960ポンド3ft。1 / 4 "1300ポンド¥3,712
リフト-すべて38IEEX2スリングワイヤーロープ2フィート| AC3DRQ 2RU73 38IEEX25,800ポンド。2200ポンド2"3 / 8 "2800ポンド¥4,596
リフト-すべての12IEEX20スリングワイヤーロープ20フィート| AC3DRR 2RU74 12IEEX2010,200ポンド。3800ポンド20ft。1 / 2 "5000ポンド¥16,381

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LIFT-ALL 38EEX13 スリング ワイヤー ロープ 長さ 13 フィート 垂直耐荷重 2800 ポンド
¥22,172 /単価