LIFT-ALL 1SOSW8X12 チェーンスリング シングルレッグ 47700 ポンド 1 インチ 12 フィート
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
アイテム価格 | チェーンスリング |
アタッチメントタイプ | 長方形のリンクとスリングフック |
チェーンサイズ | 1" |
色 | ブラック、レッド |
終了 | Painted |
グレード | 80 |
長さ | 12ft。 |
材料 | 鋼 |
チェーンの数 | 1 |
全体的なリーチ | 12のフィート |
単一容量 | 47700ポンド |
スリングタイプ | SOS |
作業負荷限界 | 47,700ポンド |
船の重量(kg) | 66.92 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 7315822000 |
原産国 | US |
モデル | アタッチメントタイプ | チェーンサイズ | 長さ | チェーンの数 | 全体的なリーチ | スリングタイプ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DOSW8X10 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 1" | 10ft。 | 2 | 10のフィート | DOS | 82,600ポンド | ¥1,444,126 | |
1DOSW8X12 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 1" | 12ft。 | 2 | 12のフィート | DOS | 82,600ポンド | ¥1,717,091 | |
1DOSW8X14 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 1" | 14ft。 | 2 | 14のフィート | DOS | 82,600ポンド | ¥1,859,625 | |
1DOSW8X16 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 1" | 16ft。 | 2 | 16のフィート | DOS | 82,600ポンド | ¥2,001,512 | |
1DOSW8X18 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 1" | 18ft。 | 2 | 18のフィート | DOS | 82,600ポンド | ¥2,142,803 | |
1DOSW8X20 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 1" | 20ft。 | 2 | 20のフィート | DOS | 82,600ポンド | ¥2,283,542 | |
1DOSW8X5 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 1" | 5ft。 | 2 | 5のフィート | DOS | 82,600ポンド | ¥1,212,276 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。