LIFT-ALL 1IEEX9 スリング ワイヤー ロープ 長さ 9 フィート 垂直耐荷重 19600 ポンド
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーロープスリング |
バスケットヒッチ容量 | 40,000ポンド |
チョーカーヒッチ容量 | 14,400ポンド |
長さ | 9ft。 |
材料 | 鋼 |
ロープ径 | 1" |
スリングタイプ | 目と目 |
温度。 範囲 | -60度から400度F |
垂直ヒッチ容量 | 19,600ポンド |
船の重量(kg) | 12.69 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 7312102000 |
原産国 | CN |
モデル | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | ロープ径 | 垂直ヒッチ容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12EEX9 | 10,200ポンド | 3800ポンド | 1 / 2 " | 5000ポンド | ¥20,759 | |
12IEEX9 | 10,200ポンド | 3800ポンド | 1 / 2 " | 5000ポンド | ¥12,626 | |
1EEX9 | 40,000ポンド | 14,400ポンド | 1" | 19,600ポンド | ¥88,213 | |
34EEX9 | 22,000ポンド | 8200ポンド | 3 / 4 " | 11,200ポンド | ¥46,650 | |
34IEEX9 | 22,000ポンド | 8200ポンド | 3 / 4 " | 11,200ポンド | ¥26,188 | |
38EEX9 | 5800ポンド | 2200ポンド | 3 / 8 " | 2800ポンド | ¥18,661 | |
38IEEX9 | 5800ポンド | 2200ポンド | 3 / 8 " | 2800ポンド | ¥7,756 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。