LIFT-ALL 12WSX150 ウインチ ケーブル 1/2 インチ x 150 フィート
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
アイテム価格 | ウィンチケーブル |
色 | ナチュラル |
長さ | 150ft。 |
材料 | 炭素鋼線、明るい |
サイズ | 1 / 2 " |
ストランドタイプ | 6 x 19 |
UPC | 697886617172 |
作業負荷限界 | 8400ポンド |
船の重量(kg) | 35.83 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 7312107000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | サイズ | ストランドタイプ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38WSX150 | 150ft。 | 3 / 8 " | 6 x 19 | 4800ポンド | ¥133,335 | ||
38W×75 | 75ft。 | 3 / 8 " | 6 x 19 | 4800ポンド | ¥66,924 | ||
38619X75 | 75ft。 | 3 / 8 " | 6 x 19 | 4800ポンド | ¥55,090 | ||
38WSX75 | 75ft。 | 3 / 8 " | 6 x 19 | 4800ポンド | ¥83,708 | ||
716W×50 | 50ft。 | 7 / 16 " | 6 x 19 | 6400ポンド | ¥66,914 | ||
716619X50 | 50ft。 | 7 / 16 " | 6 x 19 | 6400ポンド | ¥43,925 | ||
716WSX50 | 50ft。 | 7 / 16 " | 6 x 19 | 6400ポンド | ¥89,568 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。