入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高温。 スイングチェックバルブ |
インレットセンターへのキャップ | 4-20 / 32」 |
接続タイプ | FNPT |
長さ | 6" |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 温度 | 200度F |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 7" |
サイズ | 2" |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 4.83 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8481302010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
HCV150 | 1.5 " | ¥19,866 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。