LIBERTY PUMPS HCV150 高温スイングチェックバルブ 鋳鉄
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高温。 スイングチェックバルブ |
インレットセンターへのキャップ | 3-18 / 32」 |
接続タイプ | FNPT |
長さ | 6" |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 温度 | 200度F |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 7" |
サイズ | 1.5 " |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 5.11 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8481302010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
HCV200 | 2" | ¥20,950 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。