LIBERTY PUMPS ELV280 排水ポンプ エレベーター 1/2 馬力 10 アンペア 115v
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排水ポンプ |
警報 | 100デシベル |
アンプ | 8.5 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 10ft。 |
直径 | 9 39 / 64 " |
NPTの排出 | 1-1 / 2インチ |
デューティ | 連続的な |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 55 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 48 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 39 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 29 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 18 |
水のGPM @ 35Ft。 頭の | 5 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 65 |
高さ | 13 " |
住まい | 鋳鉄 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1/2 |
インペラ材質 | ポリプロピレン |
最大直径固体 | 1 / 2 " |
最大頭 | 37のフィート |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 温度 | 140 F |
最小サンプピット径 | 14インチ |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | PSC |
電源コードの長さ | 25ft。 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | カーボン、セラミック、ブナ |
スイッチタイプ | センサー |
熱保護 | 有り |
トップ材質 | ポリプロピレン |
タイプ | エレベーター |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 17.81 |
船高(cm) | 40.39 |
船の長さ(cm) | 45.47 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。