LIBERTY PUMPS CSP-237 クロール スペース システム 1/3 馬力 115v
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
アイテム価格 | クロールスペースポンプシステム |
アンプ | 5.2 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
流域の高さ | 15 " |
洗面器の素材 | ポリエチレン |
ベアリングタイプ | 玉 |
ケーブル入力 | コードエントリー |
チェックバルブ | 1-1 / 2 NPT |
コード長 | 10ft。 |
コードサイズ | 16-3 |
カバー材質 | ポリエチレン |
NPTの排出 | 2" |
演算 | 地下室、クロールスペースなどの脱水 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 30 |
水のGPM @ 100Ft。 頭の | 9 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 18 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 1 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 50 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 50 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 48 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 38 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 47 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 42 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 36 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 27 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 17 |
高さ | 72 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
インレット | 1 / 2 " |
最大直径固体 | 3 / 8 " |
最大頭 | 108 Ft。 |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 温度 | 140度F |
最大頭 | 21のフィート |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | CSCR |
オフポイント | 13 |
オンポイント | 31 |
アウトレット | 1.5 " |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
シャフトシール | SIC |
スイッチ | 垂直フロート |
スイッチタイプ | Tether |
熱保護 | 有り |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 10.25 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 42.93 |
船幅(cm) | 42.67 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大頭 | アンプ | 水のGPM @ 10Ft。 頭の | 水のGPM @ 15Ft。 頭の | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP-457 | 34のフィート | 7.5 | 44 | 38 | 33 | 23 | 48 | 1/2 | ¥122,132 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。