LIBERTY PUMPS 405HV シンク ポンプ システム 1/2hp 208-230v.3.5 アンペア
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シンクドレンポンプシステム |
アンプ | 3.5 |
流域容量 | 5.5ガロン。 |
流域の高さ | 14-1 / 8」 |
洗面器の素材 | ポリオレフィン |
コード長 | 10ft。 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 44 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 39 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 32 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 49 |
HP | 1/2 |
羽根車 | 渦 |
インペラ材質 | 渦 |
インレット | 2" |
最大液体温度 | 180度F |
マックス。 温度 | 180度F |
最大頭 | 34のフィート |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
アウトレット | 2" |
シャフトシール | カーボン/セラミック |
スイッチタイプ | 広角フロート |
タイプ | グレード以上 |
ウインド | 2" |
電圧 | 208-230 |
船の重量(kg) | 10.32 |
船高(cm) | 43.43 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。