入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルムストック |
色 | クリア |
長さ | 48 " |
長さ公差 | +/- 0.032 " |
材料 | ポリカーボネート |
材料タイプ | 標準グレード |
動作温度 範囲 | -211度から270度F |
抗張力 | 9000のプサイ |
厚さ | 0.06 " |
厚さの許容 | +/- 0.00300 " |
幅(Width) | 24 " |
幅の許容 | +/- 0.032 " |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 3920610000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。