LEWISBINS SN2117-12 ブルー スタック アンド ネスト ビン 長さ 21 インチ ブルー
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
アイテム価格 | スタックとネストコンテナ |
色 | 青 |
終了 | スムーズ |
内側の高さ | 11.5 " |
内側の長さ | 17.5 " |
内幅 | 15.75 " |
負荷容量 | 70ポンド |
材料 | 高密度ポリエチレン |
長い分周器スロットの数 | 0 |
短い分周器スロットの数 | 0 |
外の高さ | 12 " |
外側の長さ | 21 " |
外側の幅 | 17 " |
UPC | 818285179614 |
蓋番号を使用する | 製造者No.CSN2117-1 ブルー |
音量 | 1.8 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 1.8 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 2.15 |
船高(cm) | 59.69 |
船の長さ(cm) | 57.91 |
船幅(cm) | 45.47 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 色 | 高さ | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 蓋番号を使用する | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN2010-7P 緑 | ガラス繊維強化ポリエステル | グリーン | - | 6.875 " | 24.125 " | 11.375 " | 製造元番号CSN2010-1 | 0.7 cu。 ft。 | - | 見積依頼
| |
SN2010-7P グリ | ガラス繊維強化ポリエステル | グレー | - | 6.875 " | 24.125 " | 11.375 " | 製造元番号CSN2010-1 | 0.7 cu。 ft。 | - | 見積依頼
| |
SN2010-7Pレッド | ガラス繊維強化ポリエステル | レッド | - | 6.875 " | 24.125 " | 11.375 " | 製造元番号CSN2010-1 | 0.7 cu。 ft。 | - | 見積依頼
| |
SN2010-9P 緑 | ガラス繊維強化ポリエステル | グリーン | - | 9" | 24.125 " | 11.375 " | 製造元番号CSN2010-1 | 1.0 cu。 ft。 | - | 見積依頼
| |
SN2010-9P グリ | ガラス繊維強化ポリエステル | グレー | - | 9" | 24.125 " | 11.375 " | 製造元番号CSN2010-1 | 1.0 cu。 ft。 | - | 見積依頼
| |
SN2010-9Pレッド | ガラス繊維強化ポリエステル | レッド | - | 9" | 24.125 " | 11.375 " | 製造元番号CSN2010-1 | 1.0 cu。 ft。 | - | 見積依頼
| |
SN2713-7P グリ | ガラス繊維強化ポリエステル | グレー | - | 7" | 29.625 " | 13 13 / 16 " | - | 1.3 cu。 ft。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。