LEWISBINS SB188-6 イエローシェルフビン、高さ6インチ、イエロー、8個入りカートン
アイテム: CJ6UXG
モデル: SB188-6 イエロー
¥1,455 /単価
この商品は8個単位でのみ発送できます見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 棚ビン |
色 | イエロー |
外の高さ | 6" |
外側の長さ | 17 7 / 8 " |
外側の幅 | 8 3 / 8 " |
プロダクト | モデル | 色 | 外の高さ | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SB1811-4 ダークブルー | ダークブルー | 4" | 11 1 / 8 " | ¥1,774 | 見積依頼
| |
SB1811-4 グリーン | グリーン | 4" | 11 1 / 8 " | ¥1,774 | 見積依頼
| |
SB1811-4 レッド | レッド | 4" | 11 1 / 8 " | ¥1,774 | 見積依頼
| |
SB1811-4 イエロー | イエロー | 4" | 11 1 / 8 " | ¥1,774 | 見積依頼
| |
SB1811-6 ダークブルー | ダークブルー | 6" | 11 1 / 8 " | ¥2,800 | 見積依頼
| |
SB1811-6 グリーン | グリーン | 6" | 11 1 / 8 " | ¥2,800 | 見積依頼
| |
SB1811-6 レッド | レッド | 6" | 11 1 / 8 " | ¥2,800 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。