入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハングアンドスタックビン |
色 | クリア |
内側の高さ | 4.75 " |
内側の長さ | 10.25 " |
内幅 | 4.375 " |
負荷容量 | 30ポンド |
材料 | ポリプロピレン |
長い分周器スロットの数 | 1 |
外の高さ | 5" |
外側の長さ | 10.875 " |
外側の幅 | 5.5 " |
仕切り番号を使用します。 | 製造元番号DPB10-5Div |
グレインジャーディバイダーNo. | 3AFJ9 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 色 | 高さ | 長い分周器スロットの数 | 短い分周器スロットの数 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB54-3グリーン | ポリプロピレン | グリーン | - | 1 | - | 3" | 5.375 " | 4.125 " | ¥410 | ||
PB54-3ストーン | ポリプロピレン | 宝石類 | - | 1 | - | 3" | 5.375 " | 4.125 " | ¥410 | ||
PB74-3ブルー | ポリプロピレン | 青 | - | 1 | - | 3" | 7.375 " | 4.125 " | ¥656 | ||
PB74-3赤 | ポリプロピレン | レッド | - | 1 | - | 3" | 7.375 " | 4.125 " | ¥656 | ||
PB74-3イエロー | ポリプロピレン | イエロー | - | 1 | - | 3" | 7.375 " | 4.125 " | ¥656 | ||
PB74-3グリーン | ポリプロピレン | グリーン | - | 1 | - | 3" | 7.375 " | 4.125 " | ¥656 | ||
PB74-3ストーン | ポリプロピレン | 宝石類 | - | 1 | - | 3" | 7.375 " | 4.125 " | ¥656 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。