アイテム価格 | バルクトラック |
ブッシェル容量 | 4.9ブッシェル |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | ラバー |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
色 | グレー |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | HDPE |
全体の高さ | 25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 30 " |
全幅 | 22 " |
音量 | 6-1 / 10cu。 フィート |
ボリューム容量 | 1 / 4cu。 yd。 |
船の重量(kg) | 12.04 |
船高(cm) | 62.23 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 59.18 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。