LEWISBINS FS216-CON ESD安全フロアスタンド両面16レール
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
アイテム価格 | ESDセーフフロアスタンド |
ビンの色 | ブラック |
色 | ブラック |
終了 | 導電性コーティング |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 54 " |
全幅 | 36 " |
ビンの総数 | 0 |
船の重量(kg) | 35.83 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 139.7 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9403200020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。