LEWISBINS DC3050 XL ESD ディバイダー ボックス 22-1/2 x 17-1/2 x 5 インチ ブラック
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
アイテム価格 | ESDディバイダーボックス |
色 | ブラック |
仕切りの色 | ブラック |
終了 | リブ付き |
内側の高さ | 5" |
内側の長さ | 20 " |
内幅 | 15 " |
負荷容量 | 40ポンド |
材料 | 高密度ポリエチレン |
長い分周器スロットの数 | 11 |
短い分周器スロットの数 | 15 |
外の高さ | 5" |
外側の長さ | 22.5 " |
外側の幅 | 17.5 " |
UPC | 014239131282 |
仕切り番号を使用します。 | 製造元番号DH3000、DV2250 XL、DV1750 XL |
蓋番号を使用する | 製造元番号CDC3000XL、CDC3040XL |
音量 | 0.79 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 0.79 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外側の長さ | 内側の高さ | 内側の長さ | 外側の幅 | 仕切り番号を使用します。 | 蓋番号を使用する | 音量 | 内幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC1035-SXL16Sを購入 | 10.875 " | 3.4 " | 9.2 " | 8.375 " | 製造元いいえ。DH1000 | 製造元番号CDC1000XL、CDC1040XL | 0.11 cu。 ft。 | 6.6 " | ¥3,631 | ||
DC2035-XL | 16.5 " | 3.4 " | 14.8 " | 11 " | 製造元いいえ。DH2000 | 製造元番号CDC2000XL、CDC2040XL | 0.24 cu。 ft。 | 9.2 " | ¥5,459 | ||
DC2060-SXL8Sを購入 | 16.5 " | 5.9 " | 14.9 " | 11 " | 製造元いいえ。DH2000 | 製造元番号CDC2000XL、CDC2040XL | 0.43 cu。 ft。 | 9.4 " | ¥5,066 | ||
DC3080-SXL4Sを購入 | 22.437 " | 7.9 " | 20.3 " | 17.437 " | 製造元いいえ。DH3000 | 製造元番号CDC3000XL、CDC3040XL | 1.32 cu。 ft。 | 15.3 " | ¥14,107 | ||
DC2050XL | 16.5 " | 5" | 14.875 " | 11 " | 製造元番号DH2000、DV1035 XL、DV1650 XL、DV1035 XL、DV1050 XL | 製造元番号CDC2000XL、CDC2040XL | 0.36 cu。 ft。 | 9.625 " | ¥5,879 | ||
DC1050-SXL | 10.875 " | 4.9 " | 9.3 " | 8.375 " | 製造元いいえ。DH1000 | 製造元番号CDC1040 | 0.16 cu。 ft。 | 6.6 " | ¥4,358 | ||
DC3060-SXL4Sを購入 | 22.437 " | 5.9 " | 20.3 " | 17.437 " | 製造元いいえ。DH3000 | 製造元番号CDC3000XL、CDC3040XL | 0.97 cu。 ft。 | 15.3 " | ¥11,436 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。