入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕切りボックス |
色 | ダークブルー |
仕切りの色 | グレー |
終了 | スムーズ(リブ付き) |
内側の高さ | 6.875 " |
内側の長さ | 15 " |
内幅 | 9 5 / 16 " |
負荷容量 | 40ポンド |
材料 | 高密度ポリエチレン |
長い分周器スロットの数 | 7 |
短い分周器スロットの数 | 11 |
外の高さ | 7" |
外側の長さ | 16.5 " |
外側の幅 | 11 " |
UPC | 995476246772 |
仕切り番号を使用します。 | 製造元番号DH2000、DV1025、DV1035、DV1050、DV1060、DV1070、DV1625、DV1635、DV1650、DV1660、DV1670 |
蓋番号を使用する | 製造元番号CDC2040、CLDC2020、CNDC2020 |
音量 | 0.51 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 0.51 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 42.16 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。