入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Union |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
接続タイプ | チューブ |
ガスケット材料 | FKM |
マックス。 圧力 | 290のプサイ |
温度。 範囲 | -4度から302度F |
管のサイズ | 5/16 "または8mm |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | ES |
プロダクト | モデル | 基本素材 | ボディ材質 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3106 06 00 | プラスチック | ガラス繊維入りナイロン | -4度から175度F | 6 mm | 10 | ¥12,966 | ||
3106 04 00 | プラスチック | ガラス繊維入りナイロン | -4度から175度F | 5/32 "または4mm | 10 | ¥9,860 | ||
3106 08 00 | プラスチック | ガラス繊維入りナイロン | -4度から175度F | 5/16 "または8mm | 10 | ¥13,391 | ||
3106 53 00 | プラスチック | ガラス繊維入りナイロン | -4度から175度F | 1 / 8 " | 10 | ¥13,619 | ||
3106 56 00 | プラスチック | ガラス繊維入りナイロン | -4度から175度F | 1 / 4 " | 10 | ¥10,841 | ||
3106 60 00 | プラスチック | ガラス繊維入りナイロン | -4度から175度F | 3 / 8 " | 10 | ¥15,640 | ||
3106 62 00 | プラスチック | ガラス繊維入りナイロン | -4度から175度F | 1 / 2 " | 10 | ¥23,617 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。