入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスコネクタ |
基本素材 | プラスチック/金属の組み合わせ |
ボディ材質 | ガラス繊維入りナイロンとニッケルメッキ真鍮 |
色 | ブラック |
接続タイプ | チューブxオスBSPT |
六角サイズ | 22 mm |
マックス。 圧力 | 290のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -4度から175度F |
管のサイズ | 14 mm |
UPC | 820099247601 |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | 基本素材 | ボディ材質 | 接続タイプ | 六角サイズ | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3675 12 13 | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | チューブxBSPT | 20 mm | 1 / 4 " | -4度から302度F | 12 mm | 1 | ¥2,781 | ||
3101 04 10 | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | チューブ×MNPT | 13 mm | 1 / 8 " | -4度から175度F | 4 mm | 10 | ¥11,764 | ||
3101 08 13 | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | チューブ×MNPT | 16 mm | 1 / 4 " | -4度から175度F | 8 mm | 10 | ¥20,366 | ||
3101 10 13 | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | チューブ×MNPT | 16 mm | 1 / 4 " | -4度から175度F | 10 mm | 10 | ¥32,212 | ||
3675 08 13 | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | チューブxBSPT | 15 mm | 1 / 4 " | -4度から302度F | 8 mm | 1 | ¥2,484 | ||
3175 08 10 | プラスチック/金属の組み合わせ | ガラス繊維入りナイロンとニッケルメッキ真鍮 | チューブxオスBSPT | 13 mm | 1 / 8 " | -4度から175度F | 8 mm | 10 | ¥19,628 | ||
3175 12 21 | プラスチック/金属の組み合わせ | ガラス繊維入りナイロンとニッケルメッキ真鍮 | チューブxオスBSPT | 21 mm | 1 / 2 " | -4度から175度F | 12 mm | 10 | ¥32,982 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。