入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オス Y アダプター |
基本素材 | プラスチック/金属の組み合わせ |
ボディ材質 | ガラス繊維入りナイロンとニッケルメッキ真鍮 |
色 | ブラック |
接続タイプ | チューブ×MNPT |
六角サイズ | 18 mm |
マックス。 圧力 | 290のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -4度から175度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 六角サイズ | アイテム価格 | パイプサイズ | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3148 04 14 | チューブ×MNPT | 14 mm | オス Y アダプター | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 10 | ¥27,234 | ||
3148 56 14 | チューブ×MNPT | 14 mm | オス Y アダプター | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 | ¥24,463 | ||
3148 60 14 | チューブ×MNPT | 17 mm | Yアダプター | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 10 | ¥32,697 | ||
3148 53 11 | チューブ | 11 mm | オス Y アダプター | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 10 | ¥35,479 | ||
3148 04 11 | - | - | Yアダプター | - | - | 10 | ¥24,337 | ||
3158 06 13 | - | - | Yアダプター | - | - | 10 | ¥29,019 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。