入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 伸ばされた肘、90度 |
基本素材 | プラスチック/金属の組み合わせ |
ボディ材質 | ガラス繊維入りナイロンとニッケルメッキ真鍮 |
色 | ブラック |
接続タイプ | チューブ×MNPT |
マックス。 圧力 | 290のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -4度から175度F |
管のサイズ | 5/32 "または4mm |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | MX |
モデル | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3129 08 11 | - | 1 / 8 " | 5/16 "または8mm | 10 | ¥28,927 | |
3129 56 18 | - | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | ¥30,880 | |
3129 60 11 | - | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 10 | ¥38,466 | |
3129 56 11 | 11 mm | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | ¥18,285 | |
3129 56 14 | 14 mm | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 | ¥20,521 | |
3129 60 14 | 17 mm | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 10 | ¥27,897 | |
3129 60 18 | 18 mm | 3 / 8 " | 1 / 2 "x 3 / 8" | 10 | ¥32,259 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。