定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LEGRIS 0192 13 13 オスアダプター、ニッケルメッキ真鍮、1/4 インチ X 1/4 インチフィッティングパイプサイズ | CR8RHT 60XJ75

LEGRIS 0192 13 13 オスアダプター、ニッケルメッキ真鍮、1/4 インチ X 1/4 インチ継手パイプサイズ

在庫あり
アイテム: CR8RHT モデル:0192 13 13相互参照:60XJ75

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,833 /単価
この商品は10個単位でのみ発送できます
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemオスアダプター

発送情報:

船の重量(kg) 0.24
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54

製品バリエーション

プロダクトモデル管のサイズ基本素材ボディ材質接続タイプ六角サイズItemパイプサイズ温度。 範囲パッケージ。 数量価格
LEGRIS 3601 06オスコネクタチューブxBspp 10mm6 / 1インチ| AA8GDD 8E18 3601 06 106 mm金属ニッケルメッキ真鍮チューブxBSPP13 mmオスコネクタ1 / 8 "-4度から302度F1¥2,401
LEGRIS 3101 06 13 オス コネクタ 外径 6mm 290 Psi - 10 個パック | AB2WUU 1PEN6 3101 06 136 mm金属ニッケルメッキ真鍮チューブ×MNPT16 mmオスコネクタ1 / 4 "-4度から175度F10¥17,493
LEGRIS 3171 04オスコネクタチューブ20/5インチまたは32mm-4個入りパック| AB10WWW 2PFF1 3171 04 205/32 "または4mm金属ニッケルメッキ真鍮チューブ×MNPT2 mmオスコネクタ10-32-4度から175度F10¥10,916
LEGRIS 3171 56 20 オス コネクタ 外径 1/4 インチ 290 Psi - 10 個パック | AB2WWX 1PFF2 3171 56 201 / 4 "金属ニッケルメッキ真鍮チューブ×MNPT2 mmオスコネクタ10-32-4度から175度F10¥14,624
LEGRIS 3175 04 11 オス コネクタ 5/32 インチ外径 290 Psi - 10 個パック | AB2WWY 1PFF3 3175 04 115/32 "または4mm金属ニッケルメッキ真鍮チューブ×MNPT11 mmオスコネクタ1 / 8 "-4度から175度F10¥9,592
LEGRIS 3175 53 08 オス コネクタ 外径 1/8 インチ 290 Psi - 10 個パック | AB2WWZ 1PFF4 3175 53 081 / 8 "金属ニッケルメッキ真鍮チューブ×MNPT10 mmオスコネクタ1 / 16 "-4度から175度F10¥14,526
LEGRIS 3175 53 11 オス コネクタ 外径 1/8 インチ 290 Psi - 10 個パック | AB2WXA 1PFF5 3175 53 111 / 8 "金属ニッケルメッキ真鍮チューブ×MNPT11 mmオスコネクタ1 / 8 "-4度から175度F10¥11,028

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LEGRIS 0192 13 13 オスアダプター、ニッケルメッキ真鍮、1/4 インチ X 1/4 インチ継手パイプサイズ
¥1,833 /単価