入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 接地導通監視プラグ |
アンプ | 20 |
抗菌剤 | いいえ |
色 | 黒、白 |
コードサイズ | 0.385〜1.15インチ |
グレード | 製品仕様 |
材料 | ナイロン |
NEMA構成 | L6-20P |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 1 |
タイプ | シュラウドなし |
電圧 | 250 |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。