入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
アンプ | 15 |
アプリケーション環境 | 商業環境 |
色 | グレー |
HP | 0.5 |
材料 | 熱可塑性ポリエステル |
装着タイプ | フラッシュ |
NEMAプラグ構成 | 5-15R |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
コンセントタイプ | スタンダードデュプレックス |
相 | 1 |
電源インジケータ | いいえ |
サージ抑制 | いいえ |
タイプ | ストレートブレード |
電圧 | 125 VAC |
耐候性 | 有り |
配線方法 | 背中と側面 |
船の重量(kg) | 0.05 |
プロダクト | モデル | アンプ | 色 | HP | 材料 | 装着タイプ | NEMAプラグ構成 | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR5251I | 15 | 象牙 | 0.5 | ナイロン | フラッシュ | 5-15R | 単発講座 | ¥1,799 | ||
TR5251W | 15 | ホワイト | 0.5 | ナイロン | フラッシュ | 5-15R | 単発講座 | ¥1,799 | ||
TR5351I | 20 | 象牙 | 1.0 | ナイロン | フラッシュ | 5-20R | 単発講座 | ¥2,040 | ||
5262WSP | 15 | ホワイト | - | ナイロン | 表面 | 5-15R | スタンダードデュプレックス | ¥10,312 | ||
3232TRWRW | 15 | ホワイト | 0.5 | 熱可塑性ポリエステル | フラッシュ | 5-15R | スタンダードデュプレックス | ¥1,147 | ||
IG5261 | 15 | オレンジ | 0.5 | ナイロン | フラッシュ | 5-15R | 単発講座 | ¥4,094 | ||
TR5251 | 15 | ブラウン | 0.5 | ナイロン | フラッシュ | 5-15R | 単発講座 | ¥1,799 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。