アイテム価格 | オイルポンプ移送システム |
消費量@ 100 PSI | CFM 7 |
最大吸気口(PSI) | 140 |
マックス 出力 | 16.4 gpm |
最小吸気圧 | 40 |
ポンプ比 | 1:1 |
作業フロー最大。 (GPM) | 14 |
船の重量(kg) | 11.34 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 82.04 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8467195090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。