入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアオペレートグリースガン |
空気入口サイズ | 1/4 "FNPT |
バルク容量 | 16オンス |
カートリッジ容量 | 14オンス |
グリースガンフィル | カートリッジ、吸引、バルク |
グリースタイプ | NLGIグレード2グリースまで |
ホースの長さ | 12 " |
最大PSIの運用 | 6000 |
ノズル延長タイプ | リジッドパイプとフレックスホース |
パイプ長 | 6" |
1オンスのストローク。 出力 | 28 |
工具長 | 16.5 " |
チューブカラー | グレー |
ストロークあたりの体積 | 0.035オンス |
船の重量(kg) | 1.81 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 19.69 |
HSコード | 8467195030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。